スマートバリュー
スマートバリューの 印章用品
スマートバリューの 捺印マット/印箱
スマートバリューの 捺印マット
捺印用マット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
27516957
品番
B481J-BK
参考基準価格(税別)
¥1,027
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
SMARTVALUE印章小物シリーズ!!捺印と筆記の両方で使えて便利。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
捺印面:発泡ポリ塩化ビニル、筆記面:軟質ポリ塩化ビニル、芯材:ポリエチレンスポンジ、硬質ポリ塩化ビニル
サイズ
大
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
100×210×4.4
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
製品紹介 捺印用マット
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった