スマートバリュー
スマートバリューの 印章用品
スマートバリューの 印鑑クリーナー
印鑑ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27516966
品番
B630J
参考基準価格(税別)
¥341
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
SMARTVALUE印章小物シリーズ!!いつもきれいな捺印のために。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
本体・ブラシ:PP、フタ:PS
寸法(mm)
(ブラシ面)30×30
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
55.6×21
繰り返し・詰め替え
対応