スマートバリュー
スマートバリューの 印章用品
スマートバリューの 印鑑クリーナー
印鑑ブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
27516984
品番
B630J-10
参考基準価格(税別)
¥3,266
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
SMARTVALUE印章小物シリーズ!!いつもきれいな捺印のために。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
本体・ブラシ:PP、フタ:PS
寸法(mm)
(ブラシ面)30×30
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
55.6×21
商品タイプ
業務用パック
繰り返し・詰め替え
対応