※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード27517323品番SGCA221A-1610
参考基準価格(税別)¥16,890販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。