スマートバリュー
スマートバリューの PCアクセサリー
スマートバリューの ケーブル整理用品・アクセサリ
スマートバリューの ケーブルタイ
結束バンド白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
27517483
品番
B330J
参考基準価格(税別)
¥2,164
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
手軽に結束できます!
色
白
材質
ナイロン
寸法(幅W×長さL)(mm)
4.8×300
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
使い切り