スマートバリュー
スマートバリューの 輪ゴム・ゴムバンド
スマートバリューの 輪ゴム
輪ゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(500g)
注文コード
27517587
品番
B108J
参考基準価格(税別)
¥822
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
よく使う輪ゴムがこんなにお得!天然ゴム100%
折径(mm)
70
材質
天然ゴム
内径(Φmm)
44.5
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
番手
No.18
切り幅(mm)
1.1
注意
※袋とめにホッチキス針を使用しておりません。