スマートバリュー
スマートバリューの 輪ゴム・ゴムバンド
スマートバリューの 輪ゴム
輪ゴム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(500g×10袋)
注文コード
27517605
品番
B107J-10
参考基準価格(税別)
¥7,471
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
よく使う輪ゴムがこんなにお得!天然ゴム100%
折径(mm)
60
材質
天然ゴム※箱入でのお届けではありませんのでご注意ください。
内径(Φmm)
38
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
番手
No.16
切り幅(mm)
1.1
商品タイプ
業務用パック
注意
※袋とめにホッチキス針を使用しておりません。