スマートバリュー
スマートバリューの 荷札・デリバリーパック
スマートバリューの 針金荷札
荷札 再生紙
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
27517614
品番
B596J
参考基準価格(税別)
¥2,299
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
荷物などの分類に!針金は二つ折りになっています。
縦(mm)
60
横(mm)
30
色
白
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
紙、針金
サイズ
豆/6号