荷札 再生紙

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 27517623 品番 B597J
参考基準価格(税別)¥2,919 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

荷物などの分類に!針金は二つ折りになっています。

縦(mm)90 横(mm)45 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質紙、針金 サイズ中/4号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
カギや客先の機械に付ける
大興産業株式会社 様 (建設業・工事業)

すぐに配送してもらい助かりました。いろんな製品があり便利ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする