荷札 耐水紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) 注文コード27517648 品番B599J
参考基準価格(税別)¥11,635 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

荷物などの分類に!針金は二つ折りになっています。耐水紙。

モノタロウではこんなお得な商品も!
縦(mm)120 横(mm)60 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質合成紙、紙、金属ハトメ、針金 サイズ大/2号(耐水紙タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする