エアークッション

(2件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード27517657 品番B285J
参考基準価格(税別)¥3,535 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

大量に使う消耗品だからコスト削減を!

材質ポリエチレン 幅(mm)(外形)1200 長さ(m)42 空気粒高(mm)4 空気粒径(mm)10 構造2層 仕様緩衝材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 径(Φmm)(巻)400、ミシン目なし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27517657
2020-02-13
用途:
商品の緩衝材として、キズ防止に
株式会社大西金具 様

ホームセンター等の安物である、粒高さの小さいものかと思いましたが
現在つかっているものと遜色ない品物で、値段は安いのでリピートします。

対象商品:
27517657
2019-11-26
用途:
植物の防寒に利用しています。
農・林・水産業

コスパは非常に良いです。量も十分です。安価なものは耐久性に問題がありますが、1年使い捨てのつもりで購入しているので、これで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする