宅配サイズ120サイズ
3辺合計(cm)101.5
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)470×330×215
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)460×320×195
底面サイズA3
フルートA
仕様JOINTEXオリジナル
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
サイズ中
入数(枚)10
容量(L)28.7
耐荷重(kg)10
内寸奥行(mm)460
内寸幅(mm)320
外寸法・幅(mm)330
外寸法・高さ(mm)215
外寸法・奥行(mm)470
内寸高さ(mm)195