※使用例

ダンボール箱

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 宅配サイズ120サイズ 注文コード27517709 品番B021J-L
参考基準価格(税別)¥3,015 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は宅配サイズ・外寸法・高さ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。

宅配サイズ120サイズ 3辺合計(cm)108.5 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)465×325×295 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455×315×275 底面サイズA3 フルートA 仕様JOINTEXオリジナル 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)5 クラフト サイズ 入数(枚)10 容量(L)39.4 耐荷重(kg)10 内寸奥行(mm)455 内寸幅(mm)315 外寸法・幅(mm)325 外寸法・高さ(mm)295 外寸法・奥行(mm)465 内寸高さ(mm)275
注意
※ダンボール寸法は保管時の環境や使用時の天候などにより、約±5mmの差が生じる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27517675
2022-04-09
用途:
注文発送に使用
農・林・水産業

商品6箱ちょうど入る大きさで、80サイズで送るのに重宝しています。

対象商品:
27517675
2021-04-22
用途:
宅急便の箱
卸売・小売業

宅急便の出荷の時80サイズでいいですね。思ったより、しっかりしてます。

対象商品:
27517693
2020-02-07
用途:
配送時

配送用に購入しましたが、文書や部材の保管用にも重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする