※使用例
ジョインテックス
ジョインテックスの ファイリング
ジョインテックスの 収納ボックス/ケース
ジョインテックスの 文書保存箱
ダンボール箱
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(30枚)
注文コード
27517736
品番
B018J-SS-3
参考基準価格(税別)
¥3,997
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。
サイズ
特小
仕様
宅配便80cm以内、JOINTEXオリジナル
厚さ(mm)
約5
容量(L)
13.8
耐荷重(kg)
10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×250×195
紙質
Aフルート
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×240×175
3辺合計(cm)
78.5cm
注意
※ダンボール寸法は保管時の環境や使用時の天候などにより、約±5mmの差が生じる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640