※使用例
ジョインテックス
ジョインテックスの ファイリング
ジョインテックスの 収納ボックス/ケース
ジョインテックスの 文書保存箱
ダンボール箱
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(60枚)
注文コード
27517815
品番
B020J-M-6
参考基準価格(税別)
¥10,559
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。
サイズ
中
仕様
JOINTEXオリジナル
厚さ(mm)
約5
容量(L)
28.7
耐荷重(kg)
10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×330×215
紙質
Aフルート
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×320×195
3辺合計(cm)
101.5cm
注意
※ダンボール寸法は保管時の環境や使用時の天候などにより、約±5mmの差が生じる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300