※使用例
ジョインテックス
ジョインテックスの ファイリング
ジョインテックスの 収納ボックス/ケース
ジョインテックスの 文書保存箱
ダンボール箱
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(60枚)
注文コード
27517824
品番
B021J-L-6
参考基準価格(税別)
¥11,921
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。
サイズ
大
仕様
宅配便120cm以内、JOINTEXオリジナル
厚さ(mm)
約5
容量(L)
39.4
耐荷重(kg)
10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×325×295
紙質
Aフルート
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×315×275
3辺合計(cm)
108.5cm
注意
※ダンボール寸法は保管時の環境や使用時の天候などにより、約±5mmの差が生じる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,350
/
税込
¥
4,785
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません