Wフルートダンボール箱

(7件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 27517876 品番 B241J-3L
参考基準価格(税別)¥7,555 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

厚みがあり重量物の梱包にオススメです。

宅配サイズ160サイズ 3辺合計(cm)152 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)625×465×430 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)610×450×400 底面サイズA2 フルートW 仕様JOINTEXオリジナル、穴なし 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)8 クラフト サイズ特大 入数(枚)10 容量(L)109.8 耐荷重(kg)15 内寸奥行(mm)610 内寸幅(mm)450 外寸法・幅(mm)465 外寸法・高さ(mm)430 外寸法・奥行(mm)625 内寸高さ(mm)400
注意
※ダンボール寸法は保管時の環境や使用時の天候などにより、約±5mmの差が生じる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
全国数量15以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
北海道地方数量1〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量15以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量15以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量15以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
海外向け商品の発送に使いました
製造業

自社にない規格外の段ボールケースで頑丈なものを探していました。
サイズ展開があり、希望するものにぴったりなサイズが、比較的少量で入手できたので助かりました。丈夫で海外発送に問題なく使用できました。

対象商品:
27517858
2022-10-10
用途:
商品発送に使用しています。
有限会社 春萌窯 様 (製造業)

ダブルの段ボールでの商品発送は毎回安心して出せてます。特に海外発送。

1人が参考にしています
対象商品:
27517858
2021-08-05
用途:
梱包用
有限会社マイスターベック 様 (卸売・小売業)

Wフルートなのでしっかりしてて重量物を入れる弊社は、重宝してます。

対象商品:
27517867
2021-06-22
用途:
陶器の梱包
製造業

Wフルートでサイズも丁度良く、定番で使いたいです。

対象商品:
27517858
2020-12-23
用途:
発送時
製造業

とても丈夫な段ボール箱で
これからもリピート利用したいです。

対象商品:
27517867
2024-07-19
用途:
ふるさと納税返礼品広葉樹薪の梱包発送
里山を守り生かす会 様 (農・林・水産業)

強度は十分です。取り扱いを容易にするため、側面に手の指が入る切り抜きが欲しいですね。価格はもう少し安価にして欲しい。

対象商品:
27517867
2019-08-26
用途:
荷物発送
株式会社流機エンジニアリング 様

お客様に荷物を発送するのに使います。まあ普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする