ジョインテックス
ジョインテックスの 封筒
ジョインテックスの クッション封筒(エコパックメール 等)
クッション入り封筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
27518016
品番
B121J
参考基準価格(税別)
¥494
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
お求めやすいクッション入り封筒!封筒の中にセットされたクッション材(封筒タイプ)は、接着されていないので封筒から出して再利用できます。
サイズ
CD
仕様
封かんシール付、マチなし、JOINTEXオリジナル
材質
封筒:未晒クラフト100g/m
2
、クッション材:ポリエチレン(空気粒径:約10mm、空気粒高:約4mm)
外形寸法(縦×横)(mm)
280×230
フタ高さ(mm)
40(内側に入るクッション袋は、±5mmの誤差が生じる場合があります。)
内寸法(縦×横)(mm)
270×210
商品説明動画
製品紹介 クッション入り封筒
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
製品紹介 クッション入り封筒
参考になった