ジョインテックス
ジョインテックスの 封筒
ジョインテックスの クッション封筒(エコパックメール 等)
クッション入り封筒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(150枚)
注文コード
27518059
品番
B121J-150
参考基準価格(税別)
¥12,990
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
お求めやすいクッション入り封筒!封筒の中にセットされたクッション材(封筒タイプ)は、接着されていないので封筒から出して再利用できます。
サイズ
CD
仕様
封かんシール付、マチなし、JOINTEXオリジナル
材質
封筒:未晒クラフト100g/m
2
、クッション材:ポリエチレン
空気粒径(mm)
10
空気粒高(mm)
4
外形寸法(縦×横)(mm)
280×230
フタ高さ(mm)
4
内寸法(縦×横)(mm)
270×210
商品タイプ
業務用パック
注意
※内側に入るクッション袋は、±5mmの誤差が生じる場合があります。
商品説明動画
製品紹介 クッション入り封筒
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
製品紹介 クッション入り封筒
参考になった