クッション入り封筒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150枚) 注文コード 27518068 品番 B122J-150
参考基準価格(税別)¥9,745 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

お求めやすいクッション入り封筒!封筒の中にセットされたクッション材(封筒タイプ)は、接着されていないので封筒から出して再利用できます。

サイズビデオ 仕様封かんシール付、マチなし、JOINTEXオリジナル 材質封筒:未晒クラフト100g/m2、クッション材:ポリエチレン 空気粒径(mm)10 空気粒高(mm)4 外形寸法(縦×横)(mm)280×190 フタ高さ(mm)4 内寸法(縦×横)(mm)270×170 商品タイプ業務用パック
注意
※内側に入るクッション袋は、±5mmの誤差が生じる場合があります。

商品説明動画

製品紹介 クッション入り封筒
この動画は、1人が参考にしています。
製品紹介 クッション入り封筒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする