紙筒

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 27518086 品番 B282J
参考基準価格(税別)¥2,158 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

大切な書類の保護に。図面やポスターなど折り曲げたくない資料の保管、持ち運びに便利です。両端を折り曲げてフタをするタイプの紙筒です。折れ線が入っているので簡単にとじることができます。

種類紙筒 直径×長さL(Φmm×mm)外形寸法:50×424/内形寸法:47×380 質量(g)56 厚さ(mm)1.5 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27518095
2021-02-10
用途:
軸画を巻く芯
教育・研究機関

長さがちょうどで良かった。今回は芯にしたが、内側に入れることもできて、便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする