B812J-NB カラーリボン スマートバリュー 27518165

カラーリボン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
寸法(幅Wmm×長さLm)12×25
内容量1巻注文コード27518165品番B812J-NB
参考基準価格(税別)¥405販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

ギフトや装飾に!色鮮やかで両面光沢のあるリボンです。

材質アセテート寸法(幅Wmm×長さLm)12×25仕様タフタ織り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類カラーリボン

商品説明動画

製品紹介 カラーリボン
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: 幼稚園教材で使用します。
ふたば幼稚園

保存していても色落ちがなく、使い心地が良いので毎回注文しております。

対象商品 : 27518129
2022-12-26
用途: 梱包用
MAKANAその他業種

とても使いやすく、希望用途にピッタリでした。素材もよかったです。

対象商品 : 27518113
2022-05-08
用途: ハンドメイド作のかざり

生地もしっかりしていて丈夫です。強度はすごくあります。

対象商品 : 27518208
2021-10-13
用途: 旗の補強に使用
早野 工業建設業・工事業

ミシンにて縫い付けて使用 生地の割に
強いようです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする