※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード27518461
品番SGC221A-0515Y-1TS-B2
参考基準価格(税別)¥23,380
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
この商品は接続口径・定格電圧など296種類から選べます
他の種類を見る
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。