手提袋 丸紐

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 幅(mm)260 注文コード27518533 品番B287J-W
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は幅・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

お買い得紙袋。よってあるので持ち手が丈夫です。

奥行(mm)100 幅(mm)260 高さ(mm)280 材質晒クラフト80g/m2 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー サイズ タイプ丸紐タイプ 種類手提袋 耐荷重(kg)約10 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×280×100
注意
※耐荷重は常温の状況下での目安です。天候や中に入れる物質形状、性質により異なってきますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27518734
2019-04-23
用途:
手作り品マルシェで商品用
その他業種

300個入り購入が3回目になります。丈夫でシンプルでマルシェのお客さんにも好評です。一枚あたり20円になりますが、10円ほどになると助かります。
無理かな(笑)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする