手提袋 丸紐

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 幅(mm)380 注文コード27518549 品番B290J-B
参考基準価格(税別)¥3,293 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は幅・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

お買い得紙袋。よってあるので持ち手が丈夫です。

奥行(mm)145 幅(mm)380 高さ(mm)500 材質未晒クラフト120g/m2 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー サイズ特大 タイプ丸紐タイプ 種類手提袋 耐荷重(kg)約10 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×500×145
注意
※耐荷重は常温の状況下での目安です。天候や中に入れる物質形状、性質により異なってきますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27518734
2019-04-23
用途:
手作り品マルシェで商品用
その他業種

300個入り購入が3回目になります。丈夫でシンプルでマルシェのお客さんにも好評です。一枚あたり20円になりますが、10円ほどになると助かります。
無理かな(笑)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする