手提袋 平紐

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 幅(mm)320 注文コード27518594 品番B293J-W
参考基準価格(税別)¥2,391 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は幅・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

お買い得紙袋。重たいものを入れても手が痛くなりにくい。

奥行(mm)115 幅(mm)320 高さ(mm)400 材質晒クラフト100g/m2 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー サイズ タイプ平紐タイプ 種類手提袋 耐荷重(kg)約10 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×400×115
注意
※耐荷重は常温の状況下での目安です。天候や中に入れる物質形状、性質により異なってきますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする