スマートバリュー
スマートバリューの 袋・ラッピング用品
スマートバリューの 紙袋
スマートバリューの 手提袋
手提袋 平紐
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
幅(mm)
320
注文コード
27518637
品番
B293J-B
参考基準価格(税別)
¥2,257
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
お買い得紙袋。重たいものを入れても手が痛くなりにくい。
奥行(mm)
115
幅(mm)
320
高さ(mm)
400
材質
未晒クラフト100g/m
2
色
茶
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
サイズ
大
タイプ
平紐タイプ
種類
手提袋
耐荷重(kg)
約10
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×400×115
注意
※耐荷重は常温の状況下での目安です。天候や中に入れる物質形状、性質により異なってきますのでご注意ください。