手提袋 平紐

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 幅(mm)260 注文コード27518655 品番B291J-B
参考基準価格(税別)¥1,626 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は幅・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

お買い得紙袋。重たいものを入れても手が痛くなりにくい。

奥行(mm)100 幅(mm)260 高さ(mm)280 材質未晒クラフト80g/m2 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー サイズ タイプ平紐タイプ 種類手提袋 耐荷重(kg)約10 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×280×100
注意
※耐荷重は常温の状況下での目安です。天候や中に入れる物質形状、性質により異なってきますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする