不織布手提げバッグ小

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 27518856 品番 B450J-WN
参考基準価格(税別)¥1,824 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

マチ付きタイプの不織布手提げバッグ。

材質ポリプロピレン不織布(100g/m2) 幅(mm)320 高さ(mm)330 サイズ マチ(mm)110 ワイン タイプ手提げ袋 仕様底板(ボール紙)付き 入数(枚)10 耐荷重(kg)約10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27518829
2024-05-05
用途:
自作の陶器を差し上げる時に、耐荷重10KGなので安心して使用できる。
その他業種

他の不織布手提げバッグにも耐荷重の記載を希望します。

又出来れば、もう少し小ぶりの物もあると有り難いです。

対象商品:
27518856
2022-12-13
用途:
福袋用の袋として購入
合同会社ココル 様 (卸売・小売業)

しっかりと厚みがあり、まったく安っぽくなかったです。
リピート注文したいとおもいました!

対象商品:
27518829
2020-03-20
用途:
書類受け渡し
卸売・小売業

満足しています。違うカラー(白、グレー等)の商品を発売して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする