不織布手提げバッグ中

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) ブラック 注文コード27518883 品番B451J-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,206
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

マチ付きタイプの不織布手提げバッグ。

材質ポリプロピレン不織布(100g/m2) 幅(mm)320 高さ(mm)450 サイズ マチ(mm)120 ブラック タイプ手提げ袋 仕様底板(ボール紙)付き 入数(枚)10 耐荷重(kg)約13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27518874
2025-10-28
用途:
お供え物の小分け用
サービス業

重量物を入れても生地がしっかりとし また 持ちても幅広く持ち易い

対象商品:
27518874
2024-03-23
用途:
お土産お渡し用に
金融・保険業

旅行先でのお土産を入れて、ヨソ様にお渡しする際の袋。として求めました。買い物先の紙袋を貰ったりしても、たくさんまとめて入り切らなかったり、お届けの際に破けてしまうことがありますが、これは丈夫でダイジョウブ、重宝します。とりあえず、色違いで10袋ずつ求め準備しておきます。

1人が参考にしています
対象商品:
27518874
2023-12-06
用途:
カレンダー配布時

今まで紙製の手提げ袋を使用していましたが、破れたりする為こちらを購入しました。
使いやすく、色(ブルー)も良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
27518874
2023-02-06
用途:
軽くて良いです。
不動産業

不織布の手提げバッグ軽くて最高です。紙袋は型崩れしたり
折れてぐしゃぐしゃに成ったり破れたりしますが、この手提げバッグはそのまま商品を渡しても相手の方にも喜ばれます。
汚れたら捨てますが何度でも使えて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
27518908
2022-11-08
用途:
発表会の記念品 持ち帰りバッグとして
Merry Cats音楽教室 様 (教育・研究機関)

コスパが良いです
しっかりしていて ワイン色も良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
27518874
2020-09-21
用途:
資料を持参する時
日本ソリューション株式会社 様

簡単で単純な袋(一番シンプル)でよい
一枚の単価が安い

1人が参考にしています
対象商品:
27518874
2019-06-28
用途:
重たい商品を入れるために購入
有限会社福田商店 様 (卸売・小売業)

御使い物にするお米10kgを入れる袋がなかなかなく
モノタロウさんで見つけ助かりました、当店、酒、米の小売業で
不織布手提げは重宝します、これからもよろしくお願いします

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする