スマートバリュー
スマートバリューの 袋
スマートバリューの 不織布バッグ
不織布手提げバッグA4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27518926
品番
B452J-BL
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
マチなしタイプの不織布手提げバッグ。
材質
ポリプロピレン不織布(75g/m
2
)
幅(mm)
270
高さ(mm)
350
サイズ
A4(マチなし)
色
ブルー
タイプ
手提げ袋
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
入数(枚)
10
耐荷重(kg)
約8