曜日別特売
B310J ポリ袋 スマートバリュー 27518978

ポリ袋

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
寸法(横×縦)(mm)180×270
内容量1パック(100枚)注文コード27518978品番B310J
参考基準価格(税別)¥333販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

スタンダードな規格タイプポリ袋がお手頃価格。取り出し口付。

透明厚さ(mm)0.03サイズNO.10入数(枚)100寸法(横×縦)(mm)180×270仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質低密度ポリエチレン種類ポリ袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27518944
2023-12-05
用途: 家電の梱包時
サービス業

しっかりした素材で破れにくい。
この値段でこの丈夫さ、大満足です。

対象商品 : 27518978
2020-07-21
用途: クラフト封筒を包む
スタンダードカラー卸売・小売業

袋を真ん中から出すタイプの方を探していましたが、端から出すタイプにしてみました。

対象商品 : 27519023
2020-07-07
用途: プラスチック製品の包装時

価格・耐久性・透明度に大変満足しています。これからも使い続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする