ポリ袋

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 27519014 品番 B316J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,179 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

スタンダードな規格タイプポリ袋がお手頃価格。取り出し口付。

透明 厚さ(mm)0.03 サイズNO.16 入数(枚)100 寸法(横×縦)(mm)340×480 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質低密度ポリエチレン 種類ポリ袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27518944
2023-12-05
用途:
家電の梱包時
サービス業

しっかりした素材で破れにくい。
この値段でこの丈夫さ、大満足です。

対象商品:
27518978
2020-07-21
用途:
クラフト封筒を包む
スタンダードカラー 様 (卸売・小売業)

袋を真ん中から出すタイプの方を探していましたが、端から出すタイプにしてみました。

対象商品:
27519023
2020-07-07
用途:
プラスチック製品の包装時

価格・耐久性・透明度に大変満足しています。これからも使い続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする