レジ袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード27519468 品番B960J
参考基準価格(税別)¥1,885 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

持ち運びの際に重宝します。60号はベロが残ります。

仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種別レジ袋 材質高密度ポリエチレン 幅(mm)600 厚さ(mm)0.03 高さ(mm)350 サイズ(号)60 マチ(mm)150

商品説明動画

製品紹介 レジ袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
紙おむつの処理

厚みがあり、しっかりしているので、力を入れて詰め込みもでき、中身が見えないので便利に使えます。只、やや高価となります。

対象商品:
27519468
2020-03-23
用途:
社内のトイレ用ゴミ袋

60号のサイズは取扱っているサイトが少ないです。そんな中、求めやすい値段で購入出来るので、今後も定期的に購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする