レジ袋<省資源タイプ>

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 27519477 品番 B708J
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

さらにお求めやすい省資源タイプのレジ袋。

マチ(mm)100 厚さ(mm)0.012 幅(mm)360 高さ(mm)160 サイズ(号)8 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種別レジ袋 材質高密度ポリエチレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする