スマートバリュー
スマートバリューの 袋・ラッピング用品
スマートバリューの レジ袋
レジ袋<省資源タイプ>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
27519504
品番
B730J
参考基準価格(税別)
¥465
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
さらにお求めやすい省資源タイプのレジ袋。
マチ(mm)
130
厚さ(mm)
0.014
幅(mm)
480
高さ(mm)
260
サイズ(号)
30
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種別
レジ袋
材質
高密度ポリエチレン