スマートバリュー
スマートバリューの 袋・ラッピング用品
スマートバリューの レジ袋
レジ袋<省資源タイプ>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
27519513
品番
B745J
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥719
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
さらにお求めやすい省資源タイプのレジ袋。
マチ(mm)
140
厚さ(mm)
0.016
幅(mm)
530
高さ(mm)
300
サイズ(号)
45
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種別
レジ袋
材質
高密度ポリエチレン