OPP袋(シール付)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 27519669 品番 B626J-K2
参考基準価格(税別)¥1,003 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

シール付きのOPP袋。静電気の起きにくいアルミ蒸着テープ使用で、作業中のストレスを軽減。手にまとわりつかない!

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.03 幅(mm)240 高さ(mm)370 テープあり 仕様とじシール付き、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー サイズ角2 種類ポリ袋 入数(枚)100 テープ部分(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
手作りのお菓子やパンをプレゼントするときに使用
その他業種

手作りのお菓子やパンを入れて、プレゼントする時にちょうど良い大きさなのでいつもリピートして使用しています。

2025-10-09
用途:
小物の梱包に使用
農・林・水産業

有名メーカー製よりも透明度が高い点が気に入っている。
また、テープの剥離紙が銀色なので捨てる時に見やすい。

2025-06-26
用途:
サプリメントの発送
卸売・小売業

丈夫で使いやすいですね。
透明感あり、綺麗な状態でお客様に届きました。

対象商品:
27519608
2024-07-26
用途:
ノベルティ商品用
amame 様 (卸売・小売業)

名刺サイズのカードがちょうど入るサイズでオリジナルのカードを入れたノベルティを準備するのに大活躍です。

対象商品:
27519608
2023-07-25
用途:
複数のトレカの発送用にトレカを入れています。
ダービー 様 (卸売・小売業)

まあ、普通に使いやすいです。1枚当たりの単価がもう少し安くなるといいんですけどね。

対象商品:
27519608
2022-07-15
用途:
食品入れ用に
スマイル 様 (飲食業)

たくさん入っていてお得感を感じました。テープがついているので便利です。

対象商品:
27519669
2022-02-25
用途:
梱包
製造業

販売用Tシャツの梱包に使用し、
このままレターパックで発送しています
一枚でも二枚でもちょうどよく、
3枚入れるとなると少しきついと思います
3枚以上の注文には2枚ごとにわけて梱包しています
100均よりクオリティ高く安い

対象商品:
27519678
2022-05-14
用途:
フリマアプリの発送時
有限会社グラン 様 (卸売・小売業)

色んなメーカーからOPP袋が出ていますが、きれいに見え、厚さも厚すぎず薄すぎずコスパが良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする