マルチパネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 27519696 品番 B141J-A1
参考基準価格(税別)¥29,555 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

フレームのロック部を押して、開くだけ!フレームをワンタッチで開閉。押して開くだけです。ワンプッシュロックの安全樹脂コーナー採用。

サイズA1 付属品吊り下げ用ひも(パネルの中の写真は販売しておりません。) 仕様タテ・ヨコ吊り下げ可、JOINTEXオリジナル 種別フレーム 材質フレーム:アルミニウム、コーナー:PC樹脂、表面シート:透明樹脂板(PET)、裏面:ダンボールマット板 シルバー 質量(g)967/1枚 外寸厚(mm)12 フレーム幅(mm)11 収納厚(mm)3.5 グリーン購入法適合 収納寸法(横×縦)(mm)841×594

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする