ジョインテックス
ジョインテックスの 掲示用品
ジョインテックスの ディスプレイ用品
ジョインテックスの 額/額縁
マルチパネル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
27519714
品番
B143J-A2
参考基準価格(税別)
¥18,394
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
フレームのロック部を押して、開くだけ!フレームをワンタッチで開閉。押して開くだけです。ワンプッシュロックの安全樹脂コーナー採用。
サイズ
A2
付属品
吊り下げ用ひも(パネルの中の写真は販売しておりません。)
仕様
タテ・ヨコ吊り下げ可、JOINTEXオリジナル
種別
フレーム
材質
フレーム:アルミニウム、コーナー:PC樹脂、表面シート:透明樹脂板(PET)、裏面:ダンボールマット板
色
シルバー
質量(g)
550/1枚
外寸厚(mm)
12
フレーム幅(mm)
11
収納厚(mm)
3.5
グリーン購入法
適合
収納寸法(横×縦)(mm)
594×420