ジョインテックス
ジョインテックスの 看板・POP・掲示用品
ジョインテックスの パネル/ボード/イーゼル
ジョインテックスの スチレンボード
のり付パネル 5mm厚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
27519775
品番
B132J-5B3
参考基準価格(税別)
¥5,161
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
はく離紙をはがして貼るだけ。商品本体は、規格サイズより多少大きめになっております。作品を貼り付けた後、余白部をカットすると綺麗に仕上がります。展示用・プレゼン用として幅広くご使用いただけます。
サイズ
B3
仕様
パネル、片面のり付、JOINTEXオリジナル
材質
発泡スチロールボード
質量(g)
118/1枚
粘着剤
アクリル系
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
536×382×5