ジョインテックス
ジョインテックスの 看板・POP・掲示用品
ジョインテックスの パネル/ボード/イーゼル
ジョインテックスの スチレンボード
のり付パネル 5mm厚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
27519793
品番
B134J-7B1
参考基準価格(税別)
¥22,385
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
はく離紙をはがして貼るだけ。展示用・プレゼン用として幅広くご使用いただけます。商品本体は、規格サイズより多少大きめになっております。作品を貼り付けた後、余白部をカットすると綺麗に仕上がります。
サイズ
B1
質量(g)
580/1枚
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
1072×764×7
仕様
パネル、片面のり付、JOINTEXオリジナル
材質
発泡スチロールボード
粘着剤
アクリル系