賞状額(金ラック)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27519879 品番 B683J-A4
参考基準価格(税別)¥1,444 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

オーソドックスな金ラックタイプの賞状額。表面はPETタイプなので割れて飛び散る心配がありません。

サイズA4 付属品吊り下げ用ひも 仕様タテ・ヨコ吊り下げ可、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種別賞状額 材質枠:PS、表面材:PETシート(0.4mm厚)、裏面:MDF 質量(g)360 収納厚(mm)2 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)355×268×17 グリーン購入法適合 収納寸法(横×縦)(mm)309×222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする