スマートバリュー
スマートバリューの 掲示用品
スマートバリューの ディスプレイ用品
スマートバリューの 額/額縁
賞状額(金ラック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27519888
品番
B684J-B4
参考基準価格(税別)
¥1,601
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
オーソドックスな金ラックタイプの賞状額。表面はPETタイプなので割れて飛び散る心配がありません。
サイズ
B4
付属品
吊り下げ用ひも
仕様
タテ・ヨコ吊り下げ可、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種別
賞状額
材質
枠:PS、表面材:PETシート(0.4mm厚)、裏面:MDF
質量(g)
480
収納厚(mm)
2
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
425×319×17
グリーン購入法
適合
収納寸法(横×縦)(mm)
379×273