再生PET直定規

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27520003 品番 B332J
参考基準価格(税別)¥108 販売価格(税込) ¥105
販売価格(税別)
95

再生PETを使用した直定規。端から測れる目盛付なので便利。線が引きやすい方眼罫が入っています。

グリーン購入法適合 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種別直定規 材質PET樹脂(透明) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×33×1.5 寸法(cm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27520019
2024-01-31
用途:
普段使います
サービス業

工作等で使います。再生ということでエコだし、使い安いし、言うことなし!

対象商品:
27520003
2022-09-30
用途:
線を引くとき
その他業種

思ったよりしっかりした造りで100均のものを超えるクオリティ

対象商品:
27519994
2022-04-23
用途:
事務作業
建設業・工事業

定規って常備してそうで無い物だなと思いお安く買えるときに購入しました。
ズレもなく使いやすいです。

対象商品:
27520019
2020-05-09
用途:
書類チェック
その他業種

書類のミスをチェックする際に使用しています。普通の定規です。

対象商品:
27520003
2019-08-29
用途:
細かい文字を読むときに下にあてる

シンプルで使いやすい。
何より、100均より安く購入できるのがありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする