スマートバリュー
スマートバリューの 図工/美術/画材/書道
スマートバリューの スケッチブック/紙
スマートバリューの 折り紙
おりがみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(75枚)
注文コード
27520089
品番
B256J
参考基準価格(税別)
¥242
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
便利な色込タイプ。
色
40色(赤・橙・黄橙・白・ピンク・桃・青・水・黄・鶯・緑・茶・黒・紫・うすむらさき・ローズ・黄緑・うすだいだい・黄土・セイジ・エメラルド・サクラ・ストロベリー・山吹・クリーム・灰・うす水・紺・金・銀・シルバーグレー・しゅ・アイボリー・そら・ふかみどり・モスグリーン・ベージュ・コゲ茶・カーネーション・コバルト)
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類
折り紙
寸法(縦×横)(mm)
150×150
紙厚(mm)
0.074
坪量(g/m
2
)
56
商品説明動画
製品紹介 おりがみ
参考になった