スマートバリュー
スマートバリューの 製図用品
スマートバリューの 定規
スマートバリューの 三角定規
再生PET三角定規
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20セット)
注文コード
27520728
品番
B265J-20
参考基準価格(税別)
¥2,812
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
端から目盛りのシンプルな三角定規。
グリーン購入法
適合
仕様
算数用教材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
セット内容
三角定規2枚12cm(目盛10.5cm)
材質
本体:PET、ケース:PP
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
直角二等辺三角形:85×85、直角三角形:120×70
タイプ
業務用パック
寸法(cm)
三角定規:10.5