紙テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5巻) 注文コード27520737 品番B322J-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥374
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

イベントの飾り付けの時に便利な紙テープ!

モノタロウではこんなお得な商品も!
テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.05 基材 種類ラミネートタイプ 仕様裏面粘着なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 寸法(幅Wmm×長さLm)18×33 紙厚(mm)0.05

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27520737 B322J-WH 14985427 紙テープ モノタロウ 紙テープ モノタロウ 1本(10巻) 449 税込494 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする