スマートバリュー
スマートバリューの 体育/運動会/スポーツイベント用品
スマートバリューの 運動会/スポーツイベント用品
スマートバリューの 応援グッズ/衣装
紙テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(5巻)
注文コード
27520773
品番
B322J-PK
参考基準価格(税別)
¥374
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
イベントの飾り付けの時に便利な紙テープ!
色
桃
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.05
基材
紙
種類
ラミネートタイプ
仕様
裏面粘着なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
寸法(幅Wmm×長さLm)
18×33
紙厚(mm)
0.05