スマートバリュー
スマートバリューの 体育/運動会/スポーツイベント用品
スマートバリューの 運動会/スポーツイベント用品
スマートバリューの 応援グッズ/衣装
紙テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5巻)
色
青
注文コード
27520816
品番
B322J-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥374
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
イベントの飾り付けの時に便利な紙テープ!
モノタロウではこんなお得な商品も!
紙テープ
モノタロウ
¥
449
¥
494
税込
色
青
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.05
基材
紙
種類
ラミネートタイプ
仕様
裏面粘着なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
寸法(幅Wmm×長さLm)
18×33
紙厚(mm)
0.05
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27520816
B322J-BL
14985454
青
紙テープ
モノタロウ
1本(10巻)
¥
449
税込
¥
494
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)